656 10.200 深穴加工ドリル セミロング TiNコート グーリング 38957890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)10.2
全長(mm)197
溝長(mm)116
内容量1本注文コード38957890品番656 10.200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,170販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番233-3880材質HSS全長(mm)197溝長(mm)116シャンクMT1表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130刃径(mm)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする