※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
15.5
10
10.2
13
14
15
16
17.5
18
20
20.5
21
22
23.5
23.81
全長(mm)
218
168
182
189
212
218
228
238
243
248
276
281
溝長(mm)
120
87
101
108
114
120
130
140
145
150
155
160
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38958249
品番
662 15.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,050
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
232-7551
材質
HSCO
全長(mm)
218
溝長(mm)
120
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
15.5