123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
カラビナハーケン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38959943
品番
KH8B-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途
連結用フックです。
寸法d'(mm)
-
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
-
寸法l(mm)
80
寸法m(mm)
9
寸法r(mm)
5
寸法w(mm)
40
材質
SUS304
質量(g)
65
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
75
表面処理(本体)
バレル研磨
破壊荷重(kg)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※身体の確保には使用しないでください。