※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)1.95
1.95
1.93
1.98
2.05
2.06
2.08
1.02
1.05
1.07
1.13
1.15
1.19
1.32
1.35
1.43
1.45
1.51
1.55
1.59
1.63
1.85
10.32
10.72
10.8
11.11
11.2
11.7
11.8
11.91
12.5
12.8
13
13.5
13.8
14
14.5
15
2.15
2.18
2.25
2.26
2.35
2.37
2.38
2.44
2.45
2.49
2.53
2.55
2.58
2.64
2.65
2.75
2.78
2.79
2.82
2.87
2.95
3.05
3.17
3.25
3.26
3.45
3.57
3.66
3.73
3.75
3.86
3.97
4.03
4.04
4.05
4.09
4.22
4.25
4.37
4.57
4.62
4.76
4.85
4.92
4.98
5.06
5.16
5.56
5.61
5.85
5.95
6.15
6.35
6.53
6.75
7.14
7.94
8.73
8.75
9.13
9.52
9.92
全長(mm)49
49
34
36
38
40
43
46
133
142
151
160
169
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
溝長(mm)24
24
12
14
16
18
20
22
87
94
101
108
114
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
内容量1箱(10本)注文コード38960945品番658 1.950
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。