※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
マイクロドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
1.42
0.255
0.265
0.295
0.305
0.325
0.88
0.91
0.92
0.96
1.02
1.18
1.19
1.39
1.42
1.8
1.9
全長(mm)
25
25
30
シャンク径(mm)
1.5
1
1.5
2
溝長(mm)
9.5
1.9
2.4
6
6.8
7.6
8.5
9.5
11.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38961950
品番
660 1.420
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番
232-5192
材質
HSCO
全長(mm)
25
溝長(mm)
9.5
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118
シャンク径(mm)
1.5
刃径(mm)
1.42