曜日別特売
670 1.980 深穴加工ドリル 特長1 TiNコート グーリング 38963508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 TiNコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)1.98
2
2.1
10
11
11.9
12
12.5
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.8
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
4
4.2
4.37
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.5
5.56
6
6.1
6.2
6.35
6.5
6.6
6.8
7
7.14
7.5
7.54
7.94
8
8.5
8.73
9
9.52
9.6
9.92
全長(mm)125
溝長(mm)85
内容量1本注文コード38963508品番670 1.980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,410

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番232-6280材質HSS全長(mm)125溝長(mm)85表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130刃径(mm)1.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする