曜日別特売
670 8.730 深穴加工ドリル 特長1 TiNコート グーリング 38964095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)8.73
8.73
9
10
11
11.9
12
12.5
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.8
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
4
4.2
4.37
4.5
4.6
4.8
5
5.1
5.2
5.5
5.56
6
6.1
6.2
6.35
6.5
6.6
6.8
7
7.14
7.5
7.54
7.94
8
8.5
9.52
9.6
9.92
全長(mm)250
溝長(mm)175
内容量1本注文コード38964095品番670 8.730
参考基準価格(税別)¥20,880販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-3161材質HSS全長(mm)250溝長(mm)175表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)8.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする