※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
26
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
38
40
溝長(mm)
475
500
475
450
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38964619
品番
293 26.000
参考基準価格(税別)
¥90,760
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-4284
材質
HSS
全長(mm)
600
溝長(mm)
475
シャンク
MT3
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
26