HotaluX(ホタルクス)
逆富士型器具 FHF32W×2灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
38964791
品番
MV32227-LMN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
事務所、廊下
材質
(本体)亜鉛鋼板
(反射板)鋼板
鉄板厚さ(mm)
本体/0.4
反射板/0.35
力率
定格出力
色
反射板/白
推奨ランプ
FHF32EX-N-HX
適合ランプ
FHF32
電源(V)
100~254
消費電力(W)
64
全光束(Lm)
6690
本体長さ(mm)
1250
本体幅(mm)
200
質量(kg)
2.4
付属品
FHF32EX-N-HX-S×2本
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.5
灯数
2