4105 13.000 ドリルホルダ 1XD用 グーリング 38965249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1XD用

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)【OAL】86
内容量1本注文コード38965249品番4105 13.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番180-7507材質スチール全長(mm)【OAL】86シャンク長(mm)45ホルダー130ステップ長(mm)最大14最大面取径(Φmm)18接続径(Φmm)【DCON】14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする