※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ドリルホルダ 1XD用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
【OAL】99
【OAL】81
【OAL】84
【OAL】86
【OAL】93
【OAL】99
【OAL】106
【OAL】117
【OAL】122
【OAL】128
【OAL】142
【OAL】147
【OAL】152
【OAL】163
【OAL】173
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965267
品番
4105 16.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,130
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
1×Dまでの穴加工と同時に面取り加工も可能です。
深穴のパイロット加工にも適しています。
トラスコ品番
182-6379
材質
スチール
全長(mm)
【OAL】99
シャンク長(mm)
48
ホルダー
160
ステップ長(mm)
最大18
最大面取径(Φmm)
20
接続径(Φmm)
【DCON】18