4106 24.000 ドリルホルダ 1.5XD用 グーリング 38965626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 1.5XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)【OAL】138
【OAL】138
【OAL】84
【OAL】85
【OAL】87
【OAL】89
【OAL】90
【OAL】92
【OAL】93
【OAL】98
【OAL】100
【OAL】101
【OAL】102
【OAL】105
【OAL】106
【OAL】107
【OAL】109
【OAL】113
【OAL】114
【OAL】116
【OAL】117
【OAL】128
【OAL】129
【OAL】130
【OAL】131
【OAL】134
【OAL】135
【OAL】137
【OAL】140
【OAL】142
【OAL】148
【OAL】151
【OAL】153
【OAL】155
【OAL】156
【OAL】159
【OAL】161
【OAL】162
【OAL】164
【OAL】166
【OAL】167
【OAL】168
【OAL】172
【OAL】175
【OAL】178
【OAL】181
【OAL】184
【OAL】188
【OAL】191
【OAL】194
トラスコ品番182-7892
182-7892
182-3245
180-9128
182-7949
182-3231
182-3237
182-4752
182-3240
182-3202
182-6331
182-6322
180-9026
180-4264
182-7964
182-4775
181-2191
182-4798
180-5876
180-4201
182-4832
180-5900
182-4795
182-6321
180-9114
180-4188
182-3203
181-0636
181-0698
182-6390
180-9121
182-7903
180-4212
181-0692
180-9101
181-2185
182-7921
180-7530
180-7444
182-7930
182-7947
182-3214
182-6399
182-4768
180-9107
180-5854
182-6377
181-0616
180-7542
180-9059
180-7532
内容量1本注文コード38965626品番4106 24.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,750販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。

トラスコ品番182-7892材質スチール全長(mm)【OAL】138シャンク長(mm)56ホルダー240チップ径(Φmm)24.00~24.49ホルダー径(mm)23.7使用可能長さ(mm)【LU】41.5接続径(Φmm)【DCON】25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする