4107 14.500 ドリルホルダ 3XD用 グーリング 38965940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 3XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)【OAL】120
【OAL】120
【OAL】101
【OAL】103
【OAL】106
【OAL】108
【OAL】110
【OAL】113
【OAL】115
【OAL】123
【OAL】125
【OAL】127
【OAL】130
【OAL】132
【OAL】134
【OAL】137
【OAL】141
【OAL】143
【OAL】146
【OAL】148
【OAL】159
【OAL】161
【OAL】163
【OAL】165
【OAL】168
【OAL】170
【OAL】173
【OAL】175
【OAL】177
【OAL】180
【OAL】187
【OAL】191
【OAL】196
【OAL】198
【OAL】200
【OAL】202
【OAL】205
【OAL】207
【OAL】210
【OAL】212
【OAL】214
【OAL】216
【OAL】221
【OAL】226
【OAL】230
【OAL】235
【OAL】240
【OAL】245
【OAL】249
【OAL】254
トラスコ品番182-6385
182-6385
182-4731
182-6349
180-4232
180-9111
182-7972
180-4247
182-4786
180-4207
182-6354
181-0604
180-9055
180-7482
180-9022
182-4765
182-4822
180-7483
182-7959
180-7445
181-0704
180-5941
182-4749
180-4238
180-9041
182-7987
180-7488
180-9077
180-9056
182-4738
181-0625
182-6340
181-0679
180-7537
180-7508
180-9093
180-7476
180-4209
180-4266
182-4808
180-4186
180-5901
181-0655
180-9090
182-7931
180-7533
180-7543
180-7545
182-7994
180-9106
182-6347
内容量1本注文コード38965940品番4107 14.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,410販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。

トラスコ品番182-6385材質スチール全長(mm)【OAL】120シャンク長(mm)48ホルダー145チップ径(Φmm)14.50~14.99ホルダー径(mm)14.2使用可能長さ(mm)【LU】47.8接続径(Φmm)【DCON】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする