4110 15.000 ドリルホルダ 10XD用 グーリング 38967401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルホルダ 10XD用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)【OAL】232
【OAL】232
【OAL】182
【OAL】187
【OAL】194
【OAL】199
【OAL】205
【OAL】211
【OAL】217
【OAL】225
【OAL】237
【OAL】243
【OAL】249
【OAL】255
【OAL】260
【OAL】267
【OAL】274
【OAL】280
【OAL】286
【OAL】292
【OAL】306
【OAL】312
【OAL】317
【OAL】323
【OAL】329
【OAL】335
【OAL】341
【OAL】347
【OAL】352
【OAL】359
【OAL】369
【OAL】377
【OAL】382
【OAL】388
【OAL】394
【OAL】400
【OAL】405
【OAL】412
【OAL】418
【OAL】424
【OAL】429
【OAL】435
【OAL】441
内容量1本注文コード38967401品番4110 15.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)¥84,750販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。

トラスコ品番180-7494材質スチール全長(mm)【OAL】232シャンク長(mm)48ホルダー150チップ径(Φmm)15.00~15.49ホルダー径(mm)14.7使用可能長さ(mm)【LU】157.8接続径(Φmm)【DCON】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする