種類押ボタンスイッチ接点構成1c動作方式モメンタリ仕様都度納期確認質量(g)約12~40保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子の種類タブ (#187)/はんだづけ共用端子端子種別タブ (#187)/はんだづけ共用端子分類モーメンタリ動作保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2機械的耐久性300万回以上許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大36、常時開路:最大36接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大4.9操作部形状丸形 ねじ込み式操作部色白戻りの力(N)RF:最小0.78移行汚染度3(IEC947-5-1)スイッチ出力2動作までの動きPT最大1.6mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)