※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
センタードリル レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
先端径(mm)
1
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
全長(mm)
31.5
31.5
35.5
40
45
50
56
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38967735
品番
381 1.000
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
センター穴用。
トラスコ品番
182-1186
材質
HSCO
全長(mm)
31.5
サイズ
レギュラ
径(Φmm)
【ボディ】3.15
先端径(mm)
1
表面処理
無処理