曜日別特売
568 16.000 NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリング 38968259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)16
全長(mm)115
溝長(mm)37
内容量1本注文コード38968259品番568 16.000
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番182-2736材質HSS全長(mm)115サイズレギュラ溝長(mm)37表面処理TiNコート刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする