581 0.800 センタードリル レギュラ グーリング 38968381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタードリル レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
先端径(mm)0.8
全長(mm)25
内容量1本注文コード38968381品番581 0.800
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JIS1型相当の両頭センタードリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番182-1177材質HSS全長(mm)25サイズレギュラ径(Φmm)【ボディ】3.15先端径(mm)0.8表面処理無処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする