曜日別特売
MDBT100-200Z-N-XC89 MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-200Z) SMC 38968572

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-200Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個付属品(N) 揺動受け金具クッション(-) エアクッション注文コード38968572品番MDBT100-200Z-N-XC89
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)100シリンダストローク(mm)200作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受け金具クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする