※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
9.52
12.7
15.87
19.05
25.4
6.35
9.52
全長(mm)
89
102
115
131
156
70
89
溝長(mm)
25
30
37
45
53
17
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968776
品番
F556 9.520
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-9628
材質
HSS
全長(mm)
89
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
25
表面処理
FIREコート
刃径(mm)
9.52