※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
NCスポットドリル90° ロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
10
12.7
15.87
19.05
25.4
6.35
8
9.52
10
16
20
6
全長(mm)
132
159
186
213
216
105
118
132
溝長(mm)
25
30
37
45
53
17
21
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968950
品番
J559 10.000
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-6424
材質
HSS
全長(mm)
132
サイズ
ロング
溝長(mm)
25
表面処理
無処理
刃径(mm)
10