※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
NCスポットドリル90° ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
20
12.7
15.87
19.05
25.4
6.35
8
9.52
10
16
20
6
全長(mm)
213
159
186
213
216
105
118
132
溝長(mm)
45
30
37
45
53
17
21
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968968
品番
J559 20.000
参考基準価格(税別)
¥25,880
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-9623
材質
HSS
全長(mm)
213
サイズ
ロング
溝長(mm)
45
表面処理
無処理
刃径(mm)
20