5638 1.600 ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリング 38969519

代表画像

5638 1.600 ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリング 38969519
5638 1.600 ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリング 38969519

ソリッドガンドリル EB100 溝長160

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)【OAL】205トラスコ品番583-8056注文コード38969519品番5638 1.600
参考基準価格(税別)¥48,660販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番583-8056材質超硬全長(mm)【OAL】205切削径(Φmm)【DC】1.6フルート長(mm)【LCF】160接続径(Φmm)【DCON】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする