代表画像
グーリング
マイクロドリル タイプVA 3D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】38
トラスコ品番
586-1673
注文コード
38970429
品番
6487 0.550
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途
ステンレス鋼、耐熱合金用。
トラスコ品番
586-1673
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】38
切削径(Φmm)
【DC】0.55
フルート長(mm)
【LCF】3.1
接続径(Φmm)
【DCON】3