グーリング
マイクロドリル タイプVA 3D
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途
ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38970420
6487 0.500
584-2924
【OAL】38
【DC】0.5
【LCF】2.8
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970429
6487 0.550
586-1673
【OAL】38
【DC】0.55
【LCF】3.1
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970438
6487 0.600
584-6139
【OAL】38
【DC】0.6
【LCF】3.3
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970447
6487 0.650
583-9779
【OAL】38
【DC】0.65
【LCF】3.6
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970456
6487 0.660
584-2976
【OAL】38
【DC】0.66
【LCF】3.7
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970465
6487 0.700
584-2958
【OAL】38
【DC】0.7
【LCF】3.9
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970481
6487 0.740
584-2894
【OAL】38
【DC】0.74
【LCF】4.1
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970490
6487 0.750
584-7574
【OAL】38
【DC】0.75
【LCF】4.2
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970499
6487 0.790
586-0128
【OAL】38
【DC】0.79
【LCF】4.4
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970508
6487 0.800
586-1754
【OAL】38
【DC】0.8
【LCF】4.4
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970517
6487 0.820
585-8573
【OAL】38
【DC】0.82
【LCF】4.6
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970526
6487 0.850
583-9790
【OAL】38
【DC】0.85
【LCF】4.7
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970535
6487 0.900
584-4537
【OAL】38
【DC】0.9
【LCF】5
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970551
6487 0.950
584-4566
【OAL】38
【DC】0.95
【LCF】5.3
【DCON】3
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970560
6487 1.000
586-1741
【OAL】38
【DC】1
【LCF】5.5
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970569
6487 1.020
583-8116
【OAL】38
【DC】1.02
【LCF】5.7
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970578
6487 1.050
584-2908
【OAL】38
【DC】1.05
【LCF】5.8
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970587
6487 1.100
586-1712
【OAL】38
【DC】1.1
【LCF】6.1
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970596
6487 1.150
584-6089
【OAL】38
【DC】1.15
【LCF】6.4
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970605
6487 1.180
584-1405
【OAL】38
【DC】1.18
【LCF】6.5
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970621
6487 1.190
584-6095
【OAL】38
【DC】1.19
【LCF】6.6
【DCON】3
¥
9,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970630
6487 1.200
584-9125
【OAL】38
【DC】1.2
【LCF】6.6
【DCON】3
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970639
6487 1.250
584-1366
【OAL】38
【DC】1.25
【LCF】6.9
【DCON】3
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970648
6487 1.280
586-1725
【OAL】38
【DC】1.28
【LCF】7.1
【DCON】3
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970657
6487 1.300
586-1650
【OAL】38
【DC】1.3
【LCF】7.2
【DCON】3
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970666
6487 1.350
586-1665
【OAL】38
【DC】1.35
【LCF】7.5
【DCON】3
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970675
6487 1.400
584-6159
【OAL】46
【DC】1.4
【LCF】7.7
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970691
6487 1.450
586-1674
【OAL】46
【DC】1.45
【LCF】8
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970700
6487 1.460
584-6163
【OAL】46
【DC】1.46
【LCF】8.1
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970709
6487 1.500
584-1353
【OAL】46
【DC】1.5
【LCF】8.3
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970718
6487 1.550
584-6112
【OAL】46
【DC】1.55
【LCF】8.6
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970727
6487 1.560
584-7612
【OAL】46
【DC】1.56
【LCF】8.6
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970736
6487 1.590
584-4482
【OAL】46
【DC】1.59
【LCF】8.8
【DCON】4
¥
10,020
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970745
6487 1.600
583-9813
【OAL】46
【DC】1.6
【LCF】8.8
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970761
6487 1.650
583-8054
【OAL】46
【DC】1.65
【LCF】9.1
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970770
6487 1.660
586-0093
【OAL】46
【DC】1.66
【LCF】9.2
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970779
6487 1.700
584-2897
【OAL】46
【DC】1.7
【LCF】9.4
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970788
6487 1.750
586-1719
【OAL】46
【DC】1.75
【LCF】9.7
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970797
6487 1.800
584-6076
【OAL】46
【DC】1.8
【LCF】9.9
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970806
6487 1.850
586-0166
【OAL】46
【DC】1.85
【LCF】10.2
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970815
6487 1.900
584-6059
【OAL】46
【DC】1.9
【LCF】10.5
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970831
6487 1.950
584-6126
【OAL】46
【DC】1.95
【LCF】10.8
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970840
6487 1.980
586-0146
【OAL】46
【DC】1.98
【LCF】10.9
【DCON】4
¥
10,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970849
6487 2.000
583-9766
【OAL】46
【DC】2
【LCF】11
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970858
6487 2.050
584-7598
【OAL】46
【DC】2.05
【LCF】11.3
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970867
6487 2.100
584-4499
【OAL】50
【DC】2.1
【LCF】11.6
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970876
6487 2.150
586-1663
【OAL】50
【DC】2.15
【LCF】11.9
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970885
6487 2.200
586-1686
【OAL】50
【DC】2.2
【LCF】12.1
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970901
6487 2.250
583-9826
【OAL】50
【DC】2.25
【LCF】12.4
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38970910
6487 2.300
583-9772
【OAL】50
【DC】2.3
【LCF】12.7
【DCON】4
¥
11,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ