A165E-S-02(STOP) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン) 38970461

A165E-S-02(STOP) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン) 38970461
A165E-S-02(STOP) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン) 38970461

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成2NC(2)注文コード38970461品番A165E-S-02(STOP)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)
直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。
EN418適合。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。
3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)-形状分離型接点構成2NC(2)端子の種類はんだづけ端子操作部色赤(RESET文字色:白)照光方式非照光機能-質量(g)-種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65耐油形(パネル前面から)最大トルク(N・m)-使用電圧(V)-保護等級IP65保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格-耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)-汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)30動作までの動きPT-耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)500許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38970452
2021-03-10
用途: 機械の操作用スイッチ
合同会社オカデン

小型でタッチ操作感がよい。色が明るく文字も見やすくてよい。

対象商品 : 38970355
2015-10-08
用途: 作業の改善に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

基本配線図等もが有ると良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする