代表画像
グーリング
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
584-6142
注文コード
38972818
品番
6491 2.350
参考基準価格(税別)
¥27,150
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途
ステンレス鋼、耐熱合金用。
トラスコ品番
584-6142
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】79
切削径(Φmm)
【DC】2.35
フルート長(mm)
【LCF】42.3
接続径(Φmm)
【DCON】4