種類押ボタンスイッチボタン形状丸(突出形)照光色赤接点構成1c端子形状はんだ端子動作方式オルタネイト保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ (#110/t=0.5)/はんだづけ共用端子使用電圧(V)AC/DC110保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大4.91戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm胴体形状丸胴形(Φ16mm)操作部正方形 2方向ガード 赤