代表画像
グーリング
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】66
トラスコ品番
584-7568
注文コード
38973168
品番
6498 4.370
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途
一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
トラスコ品番
584-7568
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】66
切削径(Φmm)
【DC】4.37
フルート長(mm)
【LCF】24
接続径(Φmm)
【DCON】6