種類押ボタンスイッチ(分離形)接点構成1c動作方式オルタネイトストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5質量(g)-保護構造IP66耐油形照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))定格電圧(V)AC/DC110(LEDランプ)耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子端子種別タブ (#110/t=0.5)/はんだづけ共用端子使用電圧(V)AC/DC 100/110(90~121)(LEDランプ)保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大4.91操作部形状長方形 2方向ガード操作部色青戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz動作機能オルタネイト 自己保持形衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3胴体形状丸胴形(Φ16mm)