曜日別特売
5686 3.000 ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリング 38977700

代表画像

5686 3.000 ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリング 38977700
5686 3.000 ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリング 38977700

ソリッドガンドリル EB100M 50D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)【OAL】230トラスコ品番584-1467注文コード38977700品番5686 3.000
参考基準価格(税別)¥52,270販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番584-1467材質超硬全長(mm)【OAL】230切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする