代表画像
グーリング
ソリッドガンドリル EB100M 50D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】430
トラスコ品番
584-1513
注文コード
38977849
品番
5686 6.750
参考基準価格(税別)
¥112,750
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
584-1513
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】430
切削径(Φmm)
【DC】6.747
フルート長(mm)
【LCF】385