代表画像
グーリング
ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1箱(5本)
1本
刃径(mm)
1
1
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
34
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
12
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38980019
品番
9500 1.000
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
トラスコ品番
583-8361
材質
ハイス
全長(mm)
34
溝長(mm)
12
先端角(°)
118
刃径(mm)
1