omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ノッチ数
2
2
3
復帰方式
手動
自動
手動
照光色
黄
緑
赤
黄
ボタン形状
長角
長角
丸
角
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38980067
品番
A165W-J2MY
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
長角
ノッチ数
2
照光色
黄
復帰方式
手動
保護構造
IP65