曜日別特売
A165W-J2MY-24D-1 ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン) 38980076

ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1c動作方式セレクタ注文コード38980076品番A165W-J2MY-24D-1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)ノッチ数2接点構成1c動作方式セレクタ仕様-質量(g)-保護構造IP65照光方式照光 (LED)定格電圧(V)スイッチ部:AC 125/AC 250/DC 30、LEDランプ:AC/DC24耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子使用電圧(V)LEDランプ:AC/DC24±5%保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED 24V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No. E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB/T14048.5)復帰方式手動耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性25万回以上許容操作頻度機械的:最大20回/min、電気的:10回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)LEDランプ:8接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m操作部形状長方形操作部色設置位置SP:90±5°耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz内蔵制限抵抗(Ω)LEDランプ:2400動作機能セレクタ衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500抵抗負荷(A)スイッチ部:5/3/3許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする