A165W-T2AG-24D-2 ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン) 38980207

ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2ノッチ接点構成2c復帰方式自動注文コード38980207品番A165W-T2AG-24D-2
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種別照光種類ツマミ形セレクタスイッチボタン形状ノッチ数2ノッチ照光色接点構成2c端子形状はんだ端子動作方式セレクタ仕様セット位置SP:90±5°保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH復帰方式自動耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性25万回以上許容操作頻度機械的:最大20回/min、電気的:10回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m胴体形状丸胴形(Φ16mm)操作部丸形 緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする