omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2c
復帰方式
自動
注文コード
38980261
品番
A165W-T2AY-24D-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
種別
照光
種類
ツマミ形セレクタスイッチ
ボタン形状
丸
ノッチ数
2ノッチ
照光色
黄
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子
動作方式
セレクタ
仕様
セット位置SP:90±5°
保護構造
IP65
照光方式
照光 (LED)
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
AC/DC24
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s
2
使用周囲湿度
35~85%RH
復帰方式
自動
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大150m/s
2
(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
25万回以上
許容操作頻度
機械的:最大20回/min、電気的:10回/min
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大0.1/m
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
丸形 黄