A165W-T2MR ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W omron(オムロン) 38980304

ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ノッチ数2
復帰方式手動
照光色
ボタン形状
内容量1個注文コード38980304品番A165W-T2MR
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類関連商品ボタン形状ノッチ数2照光色復帰方式手動保護構造IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 反転丁合機のリセットボタン

どこのパーツ販売店にも取り扱いがなく助かりました。
種類が沢山あるのに戸惑いましたが、無事に取り付け可動できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする