曜日別特売
9502 1.000 ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング 38980360

代表画像

9502 1.000 ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング 38980360
9502 1.000 ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング 38980360

ステップパワードリル レギュラー HSCO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
刃径(mm)1
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)34
溝長(mm)12
内容量1箱(10本)注文コード38980360品番9502 1.000
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
トラスコ品番583-9966材質コバルトハイス全長(mm)34溝長(mm)12先端角(°)118刃径(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする