種類操作部ユニット接点構成-ストローク(mm)-保護構造IP40照光方式-耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類-動作方式オルタネイト保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性-許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-接触形式-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-操作部形状正方形 2方向ガード操作部色黒(非照光専用)戻りの力(N)-動作までの動きPT-全体の動きT.T(参考)約3mm耐電圧(V/min)-動作機能オルタネイト 自己保持形衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-全体の動きT.T(参考)(mm)-胴体形状-