代表画像
グーリング
ステップパワードリル レギュラー HSCO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5本)
1箱(10本)
1箱(5本)
1本
刃径(mm)
9.5
9.5
9.5
9
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
125
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
81
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
38980606
品番
9502 9.500
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
トラスコ品番
583-9992
材質
コバルトハイス
全長(mm)
125
溝長(mm)
81
先端角(°)
118
シャンク
3面フラット付
刃径(mm)
9.5