CAF-DC601-KJPR COSORI TurboBlaze ノンフライヤー コンボ【ハイグレードモデル】 Vesync(ウィーシンク) 38981778

COSORI TurboBlaze ノンフライヤー コンボ【ハイグレードモデル】

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード38981778品番CAF-DC601-KJPR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

COSORI 次世代ノンフライヤーが登場
従来のノンフライヤーの常識を覆し、揚げる、焼くにとどまらず、低温調理や発酵食品も作られるようになる多機能調理ノンフライヤー。
革新的なDCモーターを採用し、従来より38%効率向上・多段階の温度調節・低騒音運転等を可能に。
次世代の調理家電で感動の美味しさを引き出そう!

仕様時間範囲:1~24時間質量(kg)5.2容量(L)6.0(3~5人分)電源(V)AC100、50/60HZ定格電力(W)1500温度範囲(℃)30 - 230寸法(cm)34.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含まない)、40.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする