安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 38981796 品番 SHJ10075-36
参考基準価格(税別)¥19,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【重大な切創事故を防ぐ】
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。
もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。
専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。
従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。
弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。

用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)7.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 孔径(Φmm)15
注意
※使用可能砥石寸法100×6(mm)・180×6(mm)の保護カバーでご使用いただけます。
※災害を完全になくすものではなく、被害の程度を軽減する砥石です。砥石のご使用におかれましては、従来通りの安全対策の励行をお願いいたします。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする