曜日別特売
A16L-A-T2-2S 押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16 omron(オムロン) 38983411

押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ボタン色
使用電圧(V)AC/DC200/220
内容量1個注文コード38983411品番A16L-A-T2-2S
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種別LED種類関連商品ボタン色接点構成2c端子形状クイックコネクタ使用電圧(V)AC/DC200/220仕様一般負荷・微小負荷共用、減圧照光付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする