omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ボタン色
緑
青
緑
赤
白
黄
使用電圧(V)
AC/DC100/110
AC/DC24
AC/DC100/110
AC/DC200/220
AC/DC12
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38984294
品番
A16L-G-T1-2S
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
ボタン色
緑
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
使用電圧(V)
AC/DC100/110
仕様
一般負荷・微小負荷共用