曜日別特売
00N-001-02 PTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズ ユニバーサル 38987559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
材質
内容量1袋(5枚)注文コード38987559品番00N-001-02
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

金属板にPTFE無電コートをしたテストピースです。

材質板厚(mm)1アズワン品番62-7086-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする