曜日別特売
00N-008-06 PTFE無電コート USLステンレス目盛付きビーカー 00N-008シリーズ ユニバーサル 38987866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE無電コート USLステンレス目盛付きビーカー 00N-008シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
種別500mL用フタ
内容量1個注文コード38987866品番00N-008-06
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。

種別500mL用フタアズワン品番62-7086-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする