omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(分離形) クイック・コネクタ部ユニット A16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
ボタン色
白
青
緑
赤
白
黄
使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
AC/DC100/110
AC/DC200/220
AC/DC12
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38989176
品番
A16L-W-12D-2S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
ボタン色
白
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
使用電圧(V)
AC/DC12
仕様
一般負荷・微小負荷共用