omron(オムロン)
押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
使用電圧(V)
AC/DC100/110
AC/DC12
AC/DC24
DC5
AC/DC100/110
照光色
黄
青
緑
赤
白
黄
接点構成
2c
1c
2c
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38989361
品番
A16L-Y-T1-2
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
照光色
黄
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子
使用電圧(V)
AC/DC100/110
仕様
一般負荷・微小負荷共用、減圧照光付