omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c
ノッチ数
2
注文コード
38990077
品番
A16W-2NY-24D-1
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ノッチ数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
用途
24V用
種類
関連商品
ノッチ数
2
照光色
黄
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
使用電圧(V)
AC/DC24
光源
LED